Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 5m

Main media

Caractéristiques principales

  • finition côté infrastructure type 2
  • finition côté véhicule type 2
  • mode de charge mode 3

Mode 3, Câble de chargement, Câble droit, Type 2, Femelle (côté véhicule), Type 2, Mâle (côté infrastructure), Longueur de câble: 5 m

 
 

Détails du produit

Cable business (el)

Spécificités techniques

Câble de charge pour véhicule électrique

finition côté infrastructure

type 2

finition côté véhicule

type 2

nombre de conducteurs de communication

1

traitement de surface des contacts

argenté

longueur du câble

5 m

tension nominale

250 V

Intensité

32 A

mode de charge

mode 3

Info produit

Gamme

Cable business (el)

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.